Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Ladegerät, 1 Port, 1A, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB-Ladegerät, 1 Port, 1A, schwarz
USB-Ladegerät, 1 Port, 1A, schwarz
Artikel-Nr.:
     767-2253-59S
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4014619550258
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
- USB Ladegerät 1 A (flache Bauform)
- Mit 100 V bis 240 V auch im Ausland einsetzbar

Technische Daten:

- Max. Leistung: 5 W
- Eingang: Eurostecker (Typ C, CEE 7/16), Spannungsbereich: 100-240 V (AC)
- Ausgang: USB 2.0-Buchse (Typ A), Spannung 5 V (DC), max. Stromstärke 1 A
- Material: ABS
- Betriebstemperatur ab: -20 °C bis 40 °C

Farbe: Schwarz
Länge: 64,8 mm
Breite: 37,7 mm
Höhe: 18,5 mm
Gewicht: 25 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.