Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefhüllen Maestro Extra, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 229 x 324 mm, 250ST/KT, 120 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Briefhüllen Maestro Extra, ohne Fenster, selbstklebend, weiß, 229 x 324 mm, 250ST/KT, 120 g/m²
Artikel-Nr.:
     766-U4217C4H
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     U4217C4H
EAN/GTIN:
     4026343026459
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag

Briefhüllen Maestro Extra, selbstklebend, weiß, ohne Fenster, DIN C4, 110 x 220 mm, 500ST/KT, 100 g/m²

  • hohe weiße, gleichbleibende Spitzenqualität
  • mit blauem Innendruck
  • für alle Office-Anwendungen sehr gut geeignet - ergänzend: Digitalformate, z. B. DIN A4/A3 sowie Großformate
  • rundet das Sortiment "Maestro Extra" ab und erlaubt ein durchgehendes Corporate Design
  • mit ColorLok® Technologie
  • FSC® Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU-Ecolabel (EU-Blume)
Einsatzbereich: Mailings, Geschäftsausstattungen usw.
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
12500 Stück
Kartoninhalt:
250 Stück
Breite:
229 mm
Länge:
324 mm
Grammatur:
120 g/m²
Papier:
superweiß multifunktional
Weißegrad:
170 CIE
Opazität:
93 %
Dicke:
107 µm
Klebung:
selbstklebend (mit Abdeckstreifen)
Fenster:
nein
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,08888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,99*
€ 41,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,34*
€ 40,86
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,18*
€ 35,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,20*
€ 34,75
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,59*
€ 31,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
U4217DLFH
ab € 21,10*
Ähnlich
Mondi
U4217DLH
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.