Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Up-System Double deluxe, Breite 85 cm x Höhe 200 cm, Roll-Up zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll-Up-System ehemals STYLE DUO
Roll-Up-System ehemals STYLE DUO
Roll-Up-System Double deluxe, Breite 85 cm x Höhe 200 cm, Roll-Up zweiseitig
Artikel-Nr.:
     766-LZD-RU-DOUBLEDELUXE-85
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-RU-DOUBLEDELUXE-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll-Up
Roll Up System
Roll up
Roll-Up System

Roll-Up-System Double deluxe, 85 cm breit x 200 cm hoch, für zweiseitig bzw. dualen Befestigung vorne/hinten

  • Luxuriöses Deisgn
  • aus Aluminium
  • mit chromfarbenen Endkappen
  • 3-teilige Stange mit fester Höhe
  • oben mit einem Klemm- und unten mit einem Klebeprofil ausgestattet
  • Hinweis: Vergleichbar mit dem Roll-Up- Deluxe plus, jedoch in doppelseitiger Ausführung!
  • geliefert in stabiler, gefütterter Tasche mit langem Reißverschluss und Karton

Kombinierbar mit Zubehör: Smart 5 Watt LED Lampe mit Clip

Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Höhe:
2000 mm
Systemgewicht:
7,4 kg
Materialempfehlung:
Roll-Up PET Silver
Abgabe:
per Stück
Karton (4 St.):
31 kg
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,72*
€ 128,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,41*
€ 99,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.