Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Up-System Double deluxe, Breite 60 cm x Höhe 200 cm, Roll-Up zweiseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll-Up-System ehemals STYLE DUO
Roll-Up-System ehemals STYLE DUO
Roll-Up-System Double deluxe, Breite 60 cm x Höhe 200 cm, Roll-Up zweiseitig
Artikel-Nr.:
     766-LZD-RU-DOUBLEDELUXE-60
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-RU-DOUBLEDELUXE-60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll-Up
Roll Up System
Roll up
Roll-Up System

Roll-Up-System Double deluxe, 60 cm breit x 200 cm hoch, für zweiseitig bzw. dualen Befestigung vorne/hinten

  • Luxuriöses Deisgn
  • aus Aluminium
  • mit chromfarbenen Endkappen
  • 3-teilige Stange mit fester Höhe
  • oben mit einem Klemm- und unten mit einem Klebeprofil ausgestattet
  • Hinweis: Vergleichbar mit dem Roll-Up- Deluxe plus, jedoch in doppelseitiger Ausführung!
  • geliefert in stabiler, gefütterter Tasche mit langem Reißverschluss und Karton

Kombinierbar mit Zubehör: Smart 5 Watt LED Lampe mit Clip

Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Systemgewicht:
6 kg
Materialempfehlung:
Roll-Up PET Silver
Abgabe:
per Stück
Karton (4 St.):
25,5 kg
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.