Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Up-System Deluxe plus, Breite 100 cm x Höhe 160-225 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll-Up-System ehemals STYLE
Roll-Up-System ehemals STYLE
Roll-Up-System Deluxe plus, Breite 100 cm x Höhe 160-225 cm
Artikel-Nr.:
     766-LZD-RU-DELUXEP-100
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-RU-DELUXEP-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll-Up
Roll Up System
Roll up
Roll-Up System

Roll-Up-System Deluxe plus, 80 cm breit x 160-225 cm hoch

  • Luxuriöses Deisgn
  • aus Aluminium
  • mit chromfarbenen Endkappen
  • Teleskopstange (160X225cm) mit Skala
  • mit Klemmprofil oben und in der Rolle
  • geliefert in stabiler, gefütterter Tasche mit langem Reißverschluss und Karton

Kombinierbar mit Zubehör: Smart 5 Watt LED Lampe mit Clip

Kombinierbar mit Zubehör: Smart 5 Watt LED Lampe mit Clip

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
bis 2060 mm
Systemgewicht:
7 kg
Lieferumfang:
inkl. gefütterter Tasche
Materialempfehlung:
Roll-Up PET Silver
Abgabe:
per Stück
Karton (4 St.):
35 kg
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,48*
€ 120,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,50*
€ 86,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.