Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Up-System CLASSIC, Breite 85 x Höhe 200-220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll-Up-System CLASSIC
Roll-Up-System CLASSIC
Roll-Up-System CLASSIC, Breite 85 x Höhe 200-220 cm
Artikel-Nr.:
     766-LZD-RU-CLASSICN-85
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-RU-CLASSIC-85
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll-Up
Roll Up System
Roll up
Roll-Up System

Roll-Up-System CLASSIC, 850 x 2000/2200 mm

  • klassisches Roll-Up-System
  • mit Klemm-Klebe-Ausrüstung
  • sehr stabil durch drehbare Voll-Aluminium-Standfüße
  • mit Verlängerungsstück (20 cm)
  • mit Klemmleiste oben
  • mit Klebeleiste unten
  • vollgegossene Alu-Füße und geklemmte Stangenführung für sicheren Stand
  • Hinweis: Bitte beachten Sie die Materialzugabe von 2 cm (oben) und 5 cm (unten)!

Kombinierbar mit Zubehör: Smart 5 Watt LED Lampe mit Clip

Weitere Informationen:
Breite:
850 mm
Höhe:
2000/2200 mm
Systemgewicht:
2,5 kg
Lieferumfang:
Lieferung inkl. gut gepolsterter Transporttasche mit ganseitigem Reißverschluss sowie Verlängerungsstück (20 cm) zur Erhöhung des Systems
Materialempfehlung:
Roll-Up PET Silver
Abgabe:
per Stück
Karton (6 St.):
15 kg
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.