Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Up-System CLASSIC, 80 x 200/220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll-Up-System CLASSIC
Roll-Up-System CLASSIC
Roll-Up-System CLASSIC, 80 x 200/220 cm
Artikel-Nr.:
     766-LZD-RU-CLASSICN-80
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-RU-CLASSIC-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll-Up
Roll Up System
Roll up
Roll-Up System

Roll-Up-System CLASSIC, 800 x 2000/2200 mm

  • klassisches Roll-Up-System
  • mit Klemm-Klebe-Ausrüstung
  • sehr stabil durch drehbare Voll-Aluminium-Standfüße
  • mit Verlängerungsstück (20 cm)
  • mit Klemmleiste oben
  • mit Klebeleiste unten
  • vollgegossene Alu-Füße und geklemmte Stangenführung für sicheren Stand
  • Hinweis: Bitte beachten Sie die Materialzugabe von 2 cm (oben) und 5 cm (unten)!

Kombinierbar mit Zubehör: Smart 5 Watt LED Lampe mit Clip

Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Höhe:
2000/2200 mm
Systemgewicht:
2,3 kg
Lieferumfang:
Lieferung inkl. gut gepolsterter Transporttasche mit ganseitigem Reißverschluss sowie Verlängerungsstück (20 cm) zur Erhöhung des Systems
Materialempfehlung:
Roll-Up PET Silver
Abgabe:
per Stück
Karton (6 St.):
13,8 kg
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.