Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roll-Up-System CLASSIC, Breite 100 x 200-220 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roll-Up-System CLASSIC
Roll-Up-System CLASSIC
Roll-Up-System CLASSIC, Breite 100 x 200-220 cm
Artikel-Nr.:
     766-LZD-RU-CLASSICN-100
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-RU-CLASSIC-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Roll-Up
Roll Up System
Roll up
Roll-Up System

Roll-Up-System CLASSIC, 1000 x 2000/2200 mm

  • klassisches Roll-Up-System
  • mit Klemm-Klebe-Ausrüstung
  • sehr stabil durch drehbare Voll-Aluminium-Standfüße
  • mit Verlängerungsstück (20 cm)
  • mit Klemmleiste oben
  • mit Klebeleiste unten
  • vollgegossene Alu-Füße und geklemmte Stangenführung für sicheren Stand
  • Hinweis: Bitte beachten Sie die Materialzugabe von 2 cm (oben) und 5 cm (unten)!

Kombinierbar mit Zubehör: Smart 5 Watt LED Lampe mit Clip

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
Höhe:
2000/2200 mm
Systemgewicht:
2,8 kg
Lieferumfang:
Lieferung inkl. gut gepolsterter Transporttasche mit ganseitigem Reißverschluss sowie Verlängerungsstück (20 cm) zur Erhöhung des Systems
Materialempfehlung:
Roll-Up PET Silver
Abgabe:
per Stück
Karton (6 St.):
16,8 kg
letztes Update:
26.03.2025 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 43,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.