Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, 500 x 700 mm, 32 mm Profilstärke, RESTPOSTEN


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Artikel-Nr.:
     766-LZD-KGG32
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-KGG32
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, 500 x 700 mm, 32 mm Profilstärke, RESTPOSTEN / AUSLAUFPRODUKT


Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich!

  • Die Rahmen gibt es in verschiedenen Größen und zwei Profilstärken
  • mit runden Ecken (Gehrung)
  • silber eloxierte Aluminium-Profile
  • mit Kunststoff-Rückwand
  • Anwendung im Innenbereich
  • Hinweis: Eine Antireflexfolie schützt Ihr Poster!

ACHTUNG: RESTPOSTEN - ARTIKEL IM ABVERKAUF - SO LANGE VORRAT REICHT !

Weitere Informationen:
Posterformat:
500 X 700 mm
Rahmengröße:
240 x 327 mm
Profilstärke:
32 mm
Lieferumfang:
Lieferung inkl. 4x Schrauben + Dübel
Abgabe:
per Stück
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen igepa, klapprahmen, Rahmen, Leisten, rahmen, leisten, Gehrung, gehrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,08*
€ 34,61
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 27,93*
€ 33,24
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 24,34*
€ 28,96
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 21,40*
€ 25,47
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 21,07*
€ 25,07
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 16,66*
€ 19,83
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LZD-KGG25
ab € 13,92*
Ähnlich
Igepa
LZD-K0G32
ab € 33,82*
Ähnlich
Igepa
LZD-K3G25
ab € 8,34*
Ähnlich
Igepa
LZD-HKR-Q-500FSC
ab € 8,46*
Ähnlich
Igepa
LZD-PS-300
ab € 22,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.