Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, DIN A1, 594 x 841 mm, 25 mm Profilstärke


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung
Artikel-Nr.:
     766-LZD-K1G25
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LZD-K1G25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen

Aluminium Klapprahmen mit Eckprofil Gehrung, DIN A1, 594 x 841 mm, 25 mm Profilstärke


Jetzt zugreifen, zu diesen Sonderkonditionen nur kurze Zeit erhältlich!

  • Die Rahmen gibt es in verschiedenen Größen und zwei Profilstärken
  • mit runden Ecken (Gehrung)
  • silber eloxierte Aluminium-Profile
  • mit Kunststoff-Rückwand
  • Anwendung im Innenbereich
  • Hinweis: Eine Antireflexfolie schützt Ihr Poster!
Weitere Informationen:
Plakatformat:
DIN A1
Posterformat:
594 X 841 mm
Rahmengröße:
624 x 871 mm
Profilstärke:
25 mm
Lieferumfang:
Lieferung inkl. 4x Schrauben + Dübel
Abgabe:
per Stück
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a1, klapprahmen, Rahmen, Leisten, rahmen, leisten, Gehrung, gehrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 31,94*
€ 38,01
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 31,25*
€ 37,19
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,41*
€ 32,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,89*
€ 28,43
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,58*
€ 28,06
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,72*
€ 22,28
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
LZD-K0G32
ab € 33,74*
Ähnlich
Igepa
LZD-LB-SMART-LED-DUO-A1
ab € 254,80*
Ähnlich
Igepa
LZD-PS-85
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.