|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 766-LGI-MPM140R914-30 Herst.-Nr.: LGI-MPM140R914-30 EAN/GTIN: 4026343023748 |
| |
|
|  |  |
 | Plotterpapier MasterJet Pro Matt 140, 91,4 cm x 30 m, 140 g/m² - holzfreies, weißes, doppelt matt gestrichenes Inkjet-Papier
- leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten
- FSC® zertifiziert
Anwendung: Poster und Plakate sowie Bucheinbände Weitere Informationen:  |  | Rollenbreite: | 91,4 cm | Rollenlänge: | 30 m | Grammatur: | 140 g/m² | getestet auf: | HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet) | letztes Update: | 30.06.2026 (Aktualitätsprüfung) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier gestrichen, plotterpapier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 766 | |  | |  |  | € 20,50* | ab € 25,89* | € 39,78* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 28,85* | € 41,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 766 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 25,89* pro Rolle) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 766 |  | Versand: Lager 766 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 20,50* |  | ab € 250,00* | € 3,50* |  | ab € 2.300,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00* | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|