|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 766-LGI-MPHQR914-45 Herst.-Nr.: LGI-MPHQR914-45 EAN/GTIN: 4026343024233 |
| |
|
|  |  |
 | Plotterpapier MasterJet Pro 100 HQ, 91,4 cm x 45 m, 100 g/m² - holzfreies,weißes, matt gestrichenes Inkjet-Papier
- sehr hohe Oberflächenglätte
- kein Pigmentabrieb in der Falzstation
- wachsartige Rückseite
- FSC® zertifiziert
Anwendung: Poster, Plakate mit geringem Farbauftrag, Form-Proofs Weitere Informationen:  |  | Rollenbreite: | 91,4 cm | Rollenlänge: | 45 m | Grammatur: | 100 g/m² | getestet auf: | HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet) | letztes Update: | 30.06.2026 (Aktualitätsprüfung) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Reprokopierpapier, Rollen-Kopierpapier, Inkjetpapierrolle, plotterpapier gestrichen, plotterpapier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle |
|  |  |
| |