Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m, 230 g/m²


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m
Umkarton
Artikel-Nr.:
     766-LGI-MM230R106-30
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     LGI-MM230R106-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großformatpapier
LFP-Papier
Plotterpapier
Inkjetpapierrolle

Plotterpapier MasterJet Pro Matt 230, 106,7 cm x 30 m, 230 g/m²

  • holzfreier, weißer, matt gestrichener Inkjet-Karton
  • schnelle Trocknung
  • hohe Auflösung
  • PEFC™ zertifiziert
Anwendung: dimensionsstabile Vollfarbdrucke
Weitere Informationen:
Rollenbreite:
106,7 cm
Rollenlänge:
30 m
Grammatur:
230 g/m²
getestet auf:
HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 1067mm x 30m, großformatpapier gestrichen, lfp papier, Plotterpapier Fotopapier, Stiftplotter-Fotopapier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Poster Papier, Plakat Papier, Plotterrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Rolle (ab € 51,62* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,96*
€ 92,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,06*
€ 91,70
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 72,32*
€ 86,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 68,97*
€ 82,07
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 65,93*
€ 78,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,24*
€ 76,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,62*
€ 61,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.