| |
|
| Artikel-Nr.: 766-LGI-MBM120R106-45 Herst.-Nr.: LGI-MBM120R106-45 EAN/GTIN: 4026343024097 |
| |
|
| | |
| Plotterpapier MasterJet Basic Matt 120, 106,7 cm x 45 m, 120 g/m² - holzfreies, weißes, matt gestrichenes Inkjet-Papier
- leicht wasserbeständig bei Einsatz von Pigmenttinten
- FSC® zertifiziert
Anwendung: Poster und Plakate Weitere Informationen: | | Rollenbreite: | 106,7 cm | Rollenlänge: | 45 m | Grammatur: | 120 g/m² | getestet auf: | HP Dye/Pig/Viv, Epson, Canon (=geeignet) | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: plotterpapier 120g gestrichen, großformatpapier gestrichen, lfp papier, Inkjetpapiere, Inkjetpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Plotterpapiere, Papier, Papiere, EDV-Papier, EDV-Papiere, Inkjet-Papier, Inkjet-Papiere, Plotter-Papier, Plotter-Papiere, Tintenstrahldruckerpapier, Tintenstrahldruckerpapiere, Plotterrolle |
| | |
| |