Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportschutzpyramiden 200 x 95 x 95 mm NICHT STAPELN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Transportschutzpyramiden 200 x 95 x 95 mm NICHT STAPELN
Transportschutzpyramiden 200 x 95 x 95 mm NICHT STAPELN
Artikel-Nr.:
     766-KXX7671D200X95X95
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KXX7671D200X95X95
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Transportschutzpyramiden
Posthinweisetikett
Warn-Klebe-Etikett
Warnetikett
Transportschutzpyramiden als Stapelschutz - so einfach beugen Sie Transportschäden vor.

Eine Formatübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Als Dreieck oder Pyramide erhältlich
  • Mit praktischem Selbstklebestreifen
  • Einfaches Handling
  • Für Kartonagen und Paletten geeignet

  • Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

    • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
    • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
      Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
    • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
    • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
    • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
    • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Länge:
95 mm
Höhe:
95 mm
Aufdruck:
vorhanden
Paletteninhalt:
4000 Bogen (12.000 Stück)
VE Inhalt:
75 Stück
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Warnetikettenrolle, warnetiketten nicht stapeln, Bitte nicht stapeln, Stapelschutz, Stapelschutzdreieck, bitte nicht stapeln, Palettenhütchen, Hut, Pyramide-, Dreieck-, Palettenhut, stapeln, Stapel, Warndruck, Warnung, Schutz-, Transportschutzpyramide-, 11268483
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 0,18574* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,68*
€ 30,56
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 21,80*
€ 25,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,22*
€ 25,25
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 20,30*
€ 24,16
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 17,39*
€ 20,69
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 16,73*
€ 19,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,93*
€ 16,58
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KTA760142R80-100-100
ab € 41,64*
Ähnlich
Igepa
KXX7671P200X200X220
ab € 7,46*
Ähnlich
Igepa
KMIWA30BC786X386X372
ab € 40,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.