| |
|
| Artikel-Nr.: 766-KWP2-021 Herst.-Nr.: KWP2-021 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wellpappfaltkartons 2-wellig Fefco 0201, in vielen unterschiedlichen Formaten lieferbar, sichtbar bei Alternativ bzw. Zubehörartikeln (siehe unten) Eine Detailübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt, insofern vorhanden (pdf). - aus ein- oder, mehrlagiger Wellpappe
- immer die passende Größe und Qualität für jede Anwendung
- platzsparend, da flachliegend angeliefert
- umweltfreundlich, da recyclebar
- einige Artikel mit Höhenrillern verfügbar
- Details zur Qualität und Wellenart können Sie der Datentabelle entnehmen
Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
- auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein - Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
- für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
- für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
- ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weiterer Einsatzzweck und Detailbeschreibung:als Umkartons für Aufrichteschachteln Einsatz für 2x Aufrichteschachtel Wellpappe. Mit zusätzlichen Verpackungen verhindern Sie transportschäden gemäß nach dem Motto: "Doppelt hält besser" Je nach Einsatzbereich und Verwendungszweck sollten Aufrichteschachteln mit passgenauen Umkartons für den Versand verpackt werden. Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf). - Die Vorteile liegen auf der Hand: Schutz vor Diebstahl, Schäden und Nesse
- Passgenaue Umkartons für den Versand von Aufrichteschachteln (aus unserem Sortiment)
- Wahlweise für 1-6 Aufrichteschachteln geeignet
- Nach Ihren Ansprüchen in ein- oder zweiwelliger Ausführung
- Materialfarbe: braun
Weitere Informationen: | | Ausführung: | zweiwellig | Farbe: | braun | Fefco: | 0201 | Qualität der Welle: | 2.3 BC | Länge (L) Innenmaß: | 460 mm | Breite (B) Innenmaß: | 325 mm | Höhe (H) Innenmaß: | 120 mm | Inhalt VE: | 20 Stück | Höhenriller: | keine | geeignet für: | DIN A3 + | Stück /Palette: | 280 | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton fefco 0201 2 wellig, faltkarton, faltkarton fefco 0201, Verpackung, Kartonage, Karton, Box, 2-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Schachtel, Wellpappfaltkarton, Wellpappfaltschatel, einwellig, Fefco 0201, WELLPAPP-, FALT-, FEFCO-0201, Höhenriller, 766-KMIWA30BC460x320x115, 766-KXXWA30BC430X300X150 |
| | |
| |