Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappfaltkartons 2-wellig, innen LxBxH 586 x 386 x 372 mm, Qualität 2.3 BC, Höhenriller 250 / 300 / 350 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
allgemeine Darstellung eines Faltkartons
allgemeine Darstellung eines Faltkartons
Schemadarstellung mit Bezug auf Seitenformaten
Artikel-Nr.:
     766-KWP2-012
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KWP2-012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappfaltkartons 2-wellig Fefco 0201, in vielen unterschiedlichen Formaten lieferbar, sichtbar bei Alternativ bzw. Zubehörartikeln (siehe unten)

Eine Detailübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt, insofern vorhanden (pdf).

  • aus ein- oder, mehrlagiger Wellpappe
  • immer die passende Größe und Qualität für jede Anwendung
  • platzsparend, da flachliegend angeliefert
  • umweltfreundlich, da recyclebar
  • einige Artikel mit Höhenrillern verfügbar
  • Details zur Qualität und Wellenart können Sie der Datentabelle entnehmen

  • Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

    • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
      daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
    • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
    • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
    • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
zweiwellig
Farbe:
braun
Fefco:
0201
Qualität der Welle:
2.3 BC
Länge (L) Innenmaß:
586 mm
Breite (B) Innenmaß:
386 mm
Höhe (H) Innenmaß:
372 mm
Inhalt VE:
20 Stück
Höhenriller:
250 / 300 / 350 bei (mm)
geeignet für:
Euro-Karton 1/4
Stück /Palette:
140
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton fefco 0201 2 wellig, faltkarton, faltkarton fefco 0201, Verpackung, Kartonage, Karton, Box, 2-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Schachtel, Wellpappfaltkarton, Wellpappfaltschatel, einwellig, Fefco 0201, WELLPAPP-, FALT-, FEFCO-0201, Höhenriller, Hoehenriller, Hohenriller, Falthilfe, angeschlitzt, Faltrille, 766-KMIWA03BC586X386X372, Eurokarton, Euro-Karton 1/4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 1,80267* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 41,38*
€ 49,24
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 37,25*
€ 44,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,89*
€ 42,71
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 34,41*
€ 40,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,67*
€ 40,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,70*
€ 37,72
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,04*
€ 32,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.