Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband farblos Tesa Nr. 4100, PVC 65 µm, 50 mm x 66 m, (geprägt) leise (leichter abrollend)


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Packband farblos Tesa Nr. 4100, PVC 65 µm, 50 mm x 66 m, (geprägt) leise (leichter abrollend)
Packband farblos Tesa Nr. 4100, PVC 65 µm, 50 mm x 66 m, (geprägt) leise (leichter abrollend)
Packband farblos Tesa Nr. 4100, PVC 65 µm, 50 mm x 66 m, (geprägt) leise (leichter abrollend)
Artikel-Nr.:
     766-KTS76212E6TR1R65-50-66
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     KTS76212E6TR1R65-50-66
EAN/GTIN:
     4005800197505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Klebeband tesa© , vom Packband aus Papier (bzw. Krepp) bis hin zu extrem belastbarem PVC- umweltfreundlich und kostengünstig kommt das beliebte Klebeband nahezu überall zum Einsatz. Unser Klebebandangebot umfasst 3 Marken und bietet Ihnen eine der besten Auswahlen überhaupt.

Nähere Erläuterungen und eine Materialübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • Standardkerndurchmesser: 76 mm
  • In den Farben transparent und braun erhältlich
  • Option Naturkautschuk: sehr starke Klebekraft, ideal bei Kartonagen mit Testliner-Außendecken
  • Option Hotmeltkleber: sehr leichtes Abrollen, schwache Anfangsklebekraft, hohe Endklebkraft
  • Option Acrylatkleber: für einfache Anwendungen, auch unter UV-Strahlenbelastung

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Auf Grund des Volumens und Gewichtes einiger Packstücke, wird bei größeren Mengenbestellung, nicht mehr mit Paketdienstleistern sondern mit Fuhrpark geliefert.
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    Stellen Sie bitte vorher sicher, dass auch die Lieferung mit LKW gewährleistet ist, im Zweifelsfall beantworten wir gerne Ihre Anfrage.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen, ebenso ist eine Kostenstellenlieferung ausgeschlossen.
  • Ist keine Anlieferung mit LKW möglich, prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich es offtmals um Sammelbilder die nicht jede einzelne Spezifikation ersichtlich zeigen
Weitere Informationen:
Länge:
66 m
Breite:
50 mm
Farbe:
farblos
VE Menge:
36 RL
PL-Menge:
2376 RL
Kleber:
Naturkautschuk
Material / Farbe:
PVC transparent (geprägt)
Stärke:
65 µm
Abrollgeräusch:
leise (leichter abrollend)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m transparent, pvc-band, pvc-band transparent, Klebeband, Klebe, Pack-, packklebeband, klebestreifen, klebefilm, film, paketierband, klebe-streifen, klebebandstreifen, paketband, Klebefolie, folie, Tesa, 4100, PVC, 65 µm, 9791152
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
48
€ 5,87*
ab € 2,42*
€ 3,12*
8 Tage
unbekannt
48
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,63*
17 Tage
nicht lagernd
48
Frei Haus
ab € 2,88*
€ 3,64*
7 Tage
unbekannt
48
Frei Haus
ab € 2,43*
€ 3,83*
Lager 766
54
36
€ 3,00*
ab € 5,10*
€ 9,74*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 9,74*
€ 11,59
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 9,37*
€ 11,15
pro Rolle
ab 80 Rollen
€ 8,86*
€ 10,54
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 8,15*
€ 9,70
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Rolle
ab 180 Rollen
€ 6,99*
€ 8,32
pro Rolle
ab 324 Rollen
€ 6,52*
€ 7,76
pro Rolle
ab 612 Rollen
€ 5,82*
€ 6,93
pro Rolle
ab 1188 Rollen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Rolle
ab 24000 Rollen
€ 5,10*
€ 6,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 66 Meter (ab € 0,07728* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 350,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
ab € 14,34*
Zubehör
1-PACK
WBV-692026
ab € 12,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.