Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTBOX SECURE MAXI "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe mit ausgeprägtem Kantenschutz, weiß, selbstklebend, DIN A5+, 215 x 155 x 43 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
brauner Post-Versandkarton mit ausgeprägtem Kantenschutz und 3 Selbstverschlüssen
brauner Post-Versandkarton mit ausgeprägtem Kantenschutz und 3 Selbstverschlüssen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543WB25EH215X155X43
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_K05.02
EAN/GTIN:
     4250315308285
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

POSTBOX SECURE MAXI "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, weiß, selbstklebend, DIN A5+, 215 x 155 x 43 mm

  • 3 Selbstklebeverschlüsse - sicherer Versand
  • portooptimiert als Maxibrief
  • umlaufender, ausgeprägter Kantenschutz
  • Aufreißfaden für leichtes und sicheres Öffnen
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • rationelles Handling, schnelles Aufrichten
  • extrem stabile Qualität
Einsatzbereich: Ersatzteile, Werbe- und Geschenkartikel, Pharma- und Kosmetikartikel, EDV und Elektronik usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
215 x 155 x 43 mm
Außenmaß (lxbxh):
265 x 167 x 50 mm
Stückgewicht:
87 g
Paletteninhalt:
3000 Stück
Farbe:
weiß
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung weiß, kreuzverpackung, wickelverpackung progress pack, 766-VV-WP-K05.02, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, weiße Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 47,64*
€ 63,10*
Lager 766
31 Tage
38
pro Paket
€ 20,00*
ab € 27,22*
€ 63,12*
11 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,33*
€ 75,04*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 63,12*
€ 75,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,86*
€ 58,14
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 41,64*
€ 49,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,65*
€ 48,37
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 37,85*
€ 45,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,60*
€ 43,55
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 33,70*
€ 40,10
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,79*
€ 39,02
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,22*
€ 32,39
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,5444* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.