Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTBOX SECURE MAXI "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe mit ausgeprägtem Kantenschutz, braun, selbstklebend, DIN A3+, 460 x 310 x 160 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
brauner Post-Versandkarton mit ausgeprägtem Kantenschutz und 7 Selbstverschlüssen
brauner Post-Versandkarton mit ausgeprägtem Kantenschutz und 7 Selbstverschlüssen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543BB30BH460X310X160
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_K07.07
EAN/GTIN:
     4250315300562
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

POSTBOX SECURE MAXI "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A3+, 460 x 310 x 160 mm

  • 7 Selbstklebeverschlüsse - sicherer Versand
  • umlaufender, ausgeprägter Kantenschutz
  • Aufreißfaden für leichtes und sicheres Öffnen
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • rationelles Handling, schnelles Aufrichten
  • extrem stabile Qualität
Einsatzbereich: Ersatzteile, Werbe- und Geschenkartikel, Pharma- und Kosmetikartikel, EDV und Elektronik usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
460 x 310 x 160 mm
Außenmaß (lxbxh):
510 x 325 x 170 mm
Stückgewicht:
395 g
Paletteninhalt:
340 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung braun, kreuzverpackung, wellpappe kreuzverpackung, 766-VV-WP-K07.07, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, braune Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 29,01*
€ 57,66*
9 Tage
nicht lagernd
0,05
pro Paket
€ 5,95*
ab € 43,45*
€ 57,84*
0,05
pro Paket
€ 5,95*
ab € 44,192*
€ 58,572*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 46,62*
€ 72,42*
Lager 766
30 Tage
8
1
pro Paket
€ 20,00*
ab € 43,83*
€ 99,24*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,24*
€ 118,10
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 77,65*
€ 92,40
pro Paket
ab 2,5 Pakete
€ 76,31*
€ 90,81
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 65,01*
€ 77,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 62,80*
€ 74,73
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 58,47*
€ 69,58
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 53,83*
€ 64,06
pro Paket
ab 750 Pakete
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 2,1915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,15*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,31*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,49*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,04*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 12,91*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.