Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POSTBOX SECURE MAXI "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe mit ausgeprägtem Kantenschutz, braun, selbstklebend, DIN A5+, 230 x 166 x 90 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
brauner Post-Versandkarton mit ausgeprägtem Kantenschutz und 7 Selbstverschlüssen
brauner Post-Versandkarton mit ausgeprägtem Kantenschutz und 7 Selbstverschlüssen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7543BB30BH230X166X90
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PP_K07.02
EAN/GTIN:
     4250315300531
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

POSTBOX SECURE MAXI "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A5+, 230 x 166 x 90 mm

  • 7 Selbstklebeverschlüsse - sicherer Versand
  • umlaufender, ausgeprägter Kantenschutz
  • Aufreißfaden für leichtes und sicheres Öffnen
  • Sicherheitswellenschnitt als Verletzungsschutz
  • rationelles Handling, schnelles Aufrichten
  • extrem stabile Qualität
Einsatzbereich: Ersatzteile, Werbe- und Geschenkartikel, Pharma- und Kosmetikartikel, EDV und Elektronik usw.
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
230 x 166 x 90 mm
Außenmaß (lxbxh):
280 x 183 x 100 mm
Stückgewicht:
138 g
Paletteninhalt:
1280 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, wickelverpackung progress pack, kreuzverpackung, post-box 230x166x90, 766-VV-WP-K07.02, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, braune Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 30,55*
€ 41,36*
Lager 766
30 Tage
27
pro Paket
€ 20,00*
ab € 17,55*
€ 41,37*
10 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,95*
ab € 19,93*
€ 44,22*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,37*
€ 49,23
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,17*
€ 38,28
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 27,40*
€ 32,61
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 7 Pakete
€ 24,59*
€ 29,26
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 23,96*
€ 28,51
pro Paket
ab 14 Pakete
€ 22,05*
€ 26,24
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,36*
€ 25,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,8775* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-71013
ab € 14,15*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-48113
ab € 17,31*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-31004
ab € 9,49*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-32002
ab € 8,64*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41011
ab € 7,04*
Zubehör
BB-Verpackungen
K24-41013
ab € 12,91*
Zubehör
tesa
64014-00038-00
ab € 1,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.