| |
|
| Artikel-Nr.: 766-KPG7542D30EB590X390X400 Herst.-Nr.: PB_K20.11-4 EAN/GTIN: 4250315307929 |
| |
|
| | |
| System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, 590 x 390 x 400-265 mm - rationelles Handling und schnelles Aufrichten durch die Selbstklebetechnik an Deckel und progressBOX Boden
- Sie benötigen absolut kein Klebeband mehr
- extreme Stabilität im Bodenbereich bereits ab 1-welliger Ausführung (progressBOX Boden)
- rollbandfähig - kein Verhaken
- Aufreißfadentechnik an Boden und Deckel für maximale Sicherheit
- variable Füllhöhen sparen Zeit und zusätzliche Füllstoffe
Einsatzbereich: universell einsetzbar zum Versenden und Transportieren von leichtem, mittelschwerem und schwerem Packgut Weitere Informationen: | | Innenmaß (lxbxh): | 590 x 390 x 400-265 mm | Außenmaß (lxbxh): | 595 x 400 x -425 mm | Qualität: | 2.30 E/B-Welle | Stückgewicht: | 1120 g | Paletteninhalt: | 230 Stück | Farbe: | braun | Material: | Wellpappe | Klebung: | Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen) | letztes Update: | 15.02.2024 (Aktualitätsprüfung) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, progress briefbox, briefbox, postbox 1-wellig, 766-VV-WP-K20.11-4, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, braune Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box, selbstklebend, Selbstklebeverschluss, Aufrichtekarton, Umzugskarton, Transportkarton, stabiler Boden, umzugskarton, transportkarton |
| | |
| |