Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN A4+, 310 x 230 x 160-100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
brauner Transportkarton mit Selbstklebeverschluss und progressBOX Boden verschiedener Größen
brauner Transportkarton mit Selbstklebeverschluss und progressBOX Boden verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7542D30B310X230X160
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PB_K10.04-1
EAN/GTIN:
     4250315307820
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, DIN A4+, 310 x 230 x 160-100 mm

  • rationelles Handling und schnelles Aufrichten durch die Selbstklebetechnik an Deckel und progressBOX Boden
  • Sie benötigen absolut kein Klebeband mehr
  • extreme Stabilität im Bodenbereich bereits ab 1-welliger Ausführung (progressBOX Boden)
  • rollbandfähig - kein Verhaken
  • Aufreißfadentechnik an Boden und Deckel für maximale Sicherheit
  • variable Füllhöhen sparen Zeit und zusätzliche Füllstoffe
Einsatzbereich: universell einsetzbar zum Versenden und Transportieren von leichtem, mittelschwerem und schwerem Packgut
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
310 x 230 x 160-100 mm
Außenmaß (lxbxh):
315 x 235 x -175 mm
Qualität:
1.30 B-Welle
Stückgewicht:
183 g
Paletteninhalt:
680 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, progress briefbox, briefbox, postbox 310x220x40, 766-VV-WP-K10.04-1, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, braune Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box, selbstklebend, Selbstklebeverschluss, Aufrichtekarton, Umzugskarton, Transportkarton, stabiler Boden, umzugskarton, transportkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,8775* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,49*
€ 45,80
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,90*
€ 35,58
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 25,47*
€ 30,31
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,42*
€ 29,06
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 22,73*
€ 27,05
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,47*
€ 26,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,77*
€ 25,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,55*
€ 20,88
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.