Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, selbstklebend, DIN C5, 230 x 165 x 115-95 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
brauner Transportkarton mit Selbstklebeverschluss und progressBOX Boden verschiedener Größen
brauner Transportkarton mit Selbstklebeverschluss und progressBOX Boden verschiedener Größen
Artikel-Nr.:
     766-KPG7542D20B230X165X115
Hersteller:
     progress packaging
Herst.-Nr.:
     PB_K10.02-1
EAN/GTIN:
     4250315307806
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton

System-Versand-Transportkarton "PREMIUM" aus stabiler Wellpappe, braun, DIN C5, 230 x 165 x 115-95 mm

  • rationelles Handling und schnelles Aufrichten durch die Selbstklebetechnik an Deckel und progressBOX Boden
  • Sie benötigen absolut kein Klebeband mehr
  • extreme Stabilität im Bodenbereich bereits ab 1-welliger Ausführung (progressBOX Boden)
  • rollbandfähig - kein Verhaken
  • Aufreißfadentechnik an Boden und Deckel für maximale Sicherheit
  • variable Füllhöhen sparen Zeit und zusätzliche Füllstoffe
Einsatzbereich: universell einsetzbar zum Versenden und Transportieren von leichtem, mittelschwerem und schwerem Packgut
Weitere Informationen:
Innenmaß (lxbxh):
230 x 165 x 115-95 mm
Außenmaß (lxbxh):
235 x 170 x -132 mm
Qualität:
1.20 B-Welle
Stückgewicht:
100 g
Paletteninhalt:
2040 Stück
Farbe:
braun
Material:
Wellpappe
Klebung:
Selbstklebeverschluss (mit Abziehstreifen)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, progress briefbox, briefbox, post-box 230x166x90, 766-VV-WP-K10.02-1, Kartonversandverpackung, Wellpappversandverpackung, Wellpapp-Versandverpackung, braune Verpackung, kartonverpackung, wellpappverpackung, Premium-Verpackung, PREMIUM-Verpackung, Premium-Versandverpackung, Box, selbstklebend, Selbstklebeverschluss, Aufrichtekarton, Umzugskarton, Transportkarton, stabiler Boden, umzugskarton, transportkarton
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,50*
€ 31,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,58*
€ 24,49
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 17,54*
€ 20,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 17,02*
€ 20,25
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 15,84*
€ 18,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,34*
€ 18,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,97*
€ 17,81
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.