Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandhülsen quadratisch, 1005 x 105 x 105 mm, Qualität 1.40 B, 1 VE= 10ST, B0, selbstklebend und Aufreißperforation


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Versandhülsen quadratisch, 1005 x 105 x 105 mm, Qualität 1.40 B, 1 VE= 10ST, B0, selbstklebend und Aufreißperforation
Versandhülsen quadratisch, 1005 x 105 x 105 mm, Qualität 1.40 B, 1 VE= 10ST, B0, selbstklebend und Aufreißperforation
Versandhülsen quadratisch, 1005 x 105 x 105 mm, Qualität 1.40 B, 1 VE= 10ST, B0, selbstklebend und Aufreißperforation
Artikel-Nr.:
     766-KPG75244W40B1005X105
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KPG75244W40B1005X105
EAN/GTIN:
     4250315305604
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Versandhülsen quadratisch Typ Wellpappe, Packgut rein, fertig, los!

Ein hochwertiger Kunstdruck oder die neuen Wandleisten sollen unbeschadet und makellos bei Ihnen eintreffen? Versandhülsen sind ideal für das sichere Verpacken von gerollten oder langen Gütern und in verschiedenenen versandoptimierten Ausführungen verfügbar.

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen z.B. Außenmaß, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

Wenn aus Wellpappe:

  • Platzsparende, flache Anlieferung
  • Mit Selbstklebeverschluss und Aufreißfaden
  • Kein Sperrgutzuschlag beim Versand
  • Quadratische Ausführung mit LBT10.06 teleskopierbar

Wenn aus Vollpappe:

  • Sehr stabil, spiralgewickelte Harpapierhülsen mit beidseitigem Kunstoffdeckel
  • Zur leichten Verarbeitung wird der Deckel gesteckt und mit Klebeband bei Bedarf fixiert

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano bzw. Vollpapphülsen im Bund nur selten mit Paketdienstleistern versenden
    daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Verschluss:
selbstklebend und Aufreißperforation
Systemart:
Faltkarton
Qualität der Welle:
1.40 B
Höhe (H) Innenmaß:
105 mm
Inhalt VE:
10 Stück
TYP:
Wellpappe
Hersteller ID:
PP_LB10.08
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Versandhülsen, Wellpapp Versandhülse, Wellpappe Versandhülse, lange Kartons, falthülse wellpappe, falthülse viereckig, posterkarton, 766-VV-WP-LB10.08, PP LB10.08, Versand-, Verpackung, Kartonage, Faltkarton, Karton, selbstklebend, Versandhülse, Hülse-, Quadratisch, Poster-, Zeichnungen, Skizzen, Kalender-, Kalenderverpackung, teleskopierbar, Teleskop, Aufreißlasche, Aufreiss-, Aufreiß-, 1-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp, braun, PP_LB10.08, 10413280
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 766
162
pro Paket
€ 20,00*
ab € 9,26*
€ 20,60*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,80*
€ 25,70*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,12*
€ 23,94
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 9 Pakete
€ 14,03*
€ 16,70
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,67*
€ 16,27
pro Paket
ab 17 Pakete
€ 13,29*
€ 15,82
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,86*
€ 15,30
pro Paket
ab 33 Pakete
€ 12,19*
€ 14,51
pro Paket
ab 66 Pakete
€ 11,58*
€ 13,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,26*
€ 11,02
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,926* pro Stück)
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KSC77511-45-215x155x50
ab € 2,68*
Ähnlich
progress packaging
PP LB10.09
ab € 10,66*
Ähnlich
Igepa
KPG75244W40B860X105
ab € 8,29*
Ähnlich
Igepa
PP_LBT10.06
ab € 8,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.