Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellpappfaltkartons 1-wellig, innen LxBxH 220 x 160 x 160 mm, Qualität 1.10 B,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
allgemeine Darstellung eines Faltkartons
allgemeine Darstellung eines Faltkartons
Schemadarstellung mit Bezug auf Seitenformaten
Artikel-Nr.:
     766-KMIWA10B220X160X160
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KMIWA10B220X160X160
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Wellpappfaltkartons 1-wellig Fefco 0201, in vielen unterschiedlichen Formaten lieferbar, sichtbar bei Alternativ bzw. Zubehörartikeln (siehe unten)

Eine Formatübersicht finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf).

  • aus ein- oder, mehrlagiger Wellpappe
  • immer die passende Größe und Qualität für jede Anwendung
  • platzsparend, da flachliegend angeliefert
  • umweltfreundlich, da recyclebar
  • einige Artikel mit Höhenrillern verfügbar
  • Details zur Qualität und Wellenart können Sie der Datentabelle entnehmen

  • Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:

    • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich Wellpappkartons plano nur selten mit Paketdienstleistern versenden,
      daher muss die Lieferung mit LKW gewährleistet sein
    • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
    • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
    • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
    • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
einwellig
Farbe:
braun
Fefco:
0201
Qualität der Welle:
1.10 B
Länge (L) Innenmaß:
220 mm
Breite (B) Innenmaß:
160 mm
Höhe (H) Innenmaß:
160 mm
Inhalt VE:
25 Stück
Höhenriller:
keine
Stück /Palette:
1500
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton fefco 0201, faltkarton, faltkarton einwellig, Verpackung, Kartonage, Karton, Box, 1-wellig, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Schachtel, Wellpappfaltkarton, Wellpappfaltschatel, einwellig, Fefco 0201, WELLPAPP-, FALT-, FEFCO-0201, Höhenriller, 8827871
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,82*
€ 25,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,09*
€ 21,53
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 14,15*
€ 16,84
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 60 Pakete
€ 12,36*
€ 14,71
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,90*
€ 11,78
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KMI7781BB02E305x215x100
ab € 3,20*
Ähnlich
Igepa
7664170KS15S
ab € 0,45*
Ähnlich
Igepa
KMIWA10B250X160X130
ab € 7,29*
Ähnlich
Igepa
KMIWA10B260X260X180
ab € 12,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.