Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stülpdeckelkarton braun, 305 x 215 x 150 mm, 1.02 E , A4 Deckelteil


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Stülpdeckelkarton braun, 305 x 215 x 150 mm, 1.02 E , A4 Deckelteil
Stülpdeckelkarton braun, 305 x 215 x 150 mm, 1.02 E , A4 Deckelteil
Stülpdeckelkarton braun, 305 x 215 x 150 mm, 1.02 E , A4 Deckelteil
Stülpdeckelkarton braun, 305 x 215 x 150 mm, 1.02 E , A4 Deckelteil
Stülpdeckelkarton braun, 305 x 215 x 150 mm, 1.02 E , A4 Deckelteil
Stülpdeckelkarton aus Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     766-KMI7782BB02E305x215x150
Hersteller:
     Igepa
Herst.-Nr.:
     KMI7782BB02E305x215x150
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stülpdeckel-Karton
Stülpdeckel-Schachtel
Stülpdeckelkarton
Stülpdeckelschachtel
Aufrichteschachteln Deckelteil Ausführung Mikrowelle 1-wellig, die universelle Verpackungslösung für zuverlässiges Transportieren und Lagern Ihrer Ware

Aufrichteschachteln aus Wellpappe aber auch aus Vollpappe sind flexibel einsetzbar. Je nach Typ eignen sie sich mit unterschiedlichen Füllhöhen für leichte und schwere Packgüter. Wichtig auch ist die Zeitersparnis durch einfachstes Handling

Eine Formatübersicht, sowie weitere Erläuterungen, finden Sie im Bereich Artikeldatenlatt (pdf). Achtung im Gegensatz zu den "alten" Artikelnummern beginngend mit ARSGK- und ARSMW-, erhalten Sie kein Bundle beider Ausführungen (Deckel und Böden), sondern Sie können diese getrennt bestellen, siehe auch "Zubehörartikel" im unterem Reiter.

  • Immer die passende Größe und Qualität für jede Anwendung
  • schnelles und einfaches Handling
  • Variable Füllhöhe da zweigeteilt
  • Vielseitig einsetzbar und platzsparende, flache Anlieferung
  • Deckel und Böden sind getrennt bestellbar, Sie sollten im Idealfall ein 1:1 Verhältnis anstreben
  • Achtung: Zubehörartikel bei Bedarf mitbestellen (Deckel/Böden)

Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • auf Grund von Beschaffenheit, lassen sich "Bundle" von Aufrichteschachteln nur in geringen Mengen mit Paketdienstleistern versenden,
    daher muss bei größeren Mengen die Lieferung mit LKW gewährleistet sein (gerne beantworten wir vorweg Ihre Anfrage)
  • Die maximale Bestellmenge entspricht der größten angezeigten Mengenstaffel! Mehrmenge auf Sonderanfrage möglich.
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss, können Zusatzkosten entstehen (dies gilt nicht für Abpackleistung auf Grund des Palettenrückgaberechts)
  • ist keine Anlieferung mit LKW mögl., prüfen wir für Sie gerne, in welcher Höhe Unkosten entstehen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckelteil | 1-wellig
Typ:
Mikrowelle
Systemart:
Aufrichteschachtel
Qualität der Welle:
1.02 E
Länge (L) Innenmaß:
305 mm
Breite (B) Innenmaß:
215 mm
Höhe (H) Innenmaß:
150 mm
Inhalt VE:
20 Stück
geeignet für:
A4
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Stülpkarton, Wellpapp Stülpdeckelkarton, Wellpappe Stülpdeckelkarton, stülpdeckelkarton 305 x215 x150mm braun, stülpdeckel karton, stülpdeckel-karton 305 x 214 x 107, Aufrichteschachteln, Faltschachteln, Stülpschachtel, Stülpdeckel-, stülp-, Stülp-, Verpackung, Kartonage, Aufrichteschachtel, Stuelp-, Faltkartonl, Aufrichte-, Karton-, Box, Vollpappe, Graukarton, Grau-, Microwelle, Mikrowelle, Faltbox, Wellpapp-, Wellpap-, Wellpappe, Wellpape, Faltschachtel, Schachtel, Wellpapp Faltschachtel, Wellpapp Faltkarton, Wellpappfaltkarton, Wellpappfaltschatel, einwellig, WELLPAPP-, FALT-, Boden, Deckel, 8601433
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,239* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,52*
€ 13,71
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 10,07*
€ 11,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 8,29*
€ 9,87
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 7,28*
€ 8,66
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,06*
€ 8,40
pro Paket
ab 24 Pakete
€ 6,67*
€ 7,94
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
ab 96 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igepa
KHP7611211-50-225x310
ab € 63,75*
Ähnlich
Igepa
KMI7781BB02F305x215x100
ab € 3,91*
Ähnlich
Igepa
KMI7781BB02E305x215x150
ab € 4,79*
Ähnlich
Igepa
KMI7781BB02F305x215x50
ab € 3,24*
Ähnlich
Igepa
KMI7782BB02F305x215x50
ab € 3,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.