Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Laser , A4, 80 g/m², 4-fach gelocht


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², 4-fach gelocht
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², 4-fach gelocht
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Lasertech, A4, 80 g/m², 4-fach gelocht
Artikel-Nr.:
     766-953894A80S
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     95394A80S
EAN/GTIN:
     6417489002816
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², 4-fach gelocht

  • weißes standard Multifunktionspapier
  • holzfreies Kopierpapier
  • für Laser-
  • SW-Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften
  • gute Duplexeigenschaften
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
150 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Lochung:
ja 4-fach
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,44*
  
Preis gilt ab 200 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00888* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,49*
€ 6,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,61*
€ 5,49
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,44*
€ 5,28
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.