Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier NEW Future Laser , A4, 80 g/m², ungeriest


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², ungeriest
Neuer Packeinschlag Seit 01-2016, Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², ungeriest
Alter Packeinschlag vor 01-2016, Kopierpapier Future Lasertech, A4, 80 g/m², ungeriest
Artikel-Nr.:
     766-95380A80S
Hersteller:
     UPM
Herst.-Nr.:
     9530A80S
EAN/GTIN:
     4011937000175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier NEW Future Laser, A4, 80 g/m², UNGERIEST

  • weißes standard Multifunktionspapier
  • holzfreies Kopierpapier
  • für Laser-
  • SW-Inkjetdrucker und Kopierer + Faxgeräte
  • exzellente Kopierlaufeigenschaften
  • gute Duplexeigenschaften
  • PEFC™ Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Blatt):
Stapel Multibox
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
weiß multifunktional
Weißegrad:
150 CIE
Opazität:
93 %
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Schmalbahn
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Blätter (ab € 0,00708* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,10*
€ 33,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,07*
€ 32,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,83*
€ 29,55
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 22,79*
€ 27,12
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 21,93*
€ 26,10
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.