Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Color Copy, SRA3, 450 x 320 mm, Breitbahn, 90 g/m²


Menge:  Riese  
Produktinformationen
SRA3 Pack stehend
SRA3 Pack stehend
CC 90g SRA3 liegend
CC PRO Kartonansicht (BOX)
Artikel-Nr.:
     766-8687YK90B
Hersteller:
     Mondi
Herst.-Nr.:
     8687YK90B
EAN/GTIN:
     9003974414799
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Color Copy
Großformat-Kopierpapier
Kopierpapier Überformat
Überformat-Kopierpapier

Kopierpapier Color Copy, 450 x 320 mm, Breitbahn, 90 g/m²

  • Spezialpapier für Farbkopierer und Farblaserdrucker
  • holzfrei
  • weiß
  • satiniert
  • für farbechte und brillante Farblaserausdrucke und Kopien sowie für hochwertige monochrome Ausdrucke
  • mit hoher Auflösung
  • FSC© Zertifikat: JA
  • weitere Zertifikate: EU Ecolabel (EU-Blume)
  • Besonderheit: CO₂-neutral
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
48000 Blatt
Kartoninhalt:
2000 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
320 mm
Länge:
450 mm
Grammatur:
90 g/m²
Papier:
hochweiß satiniert (extraglatt)
Weißegrad:
161 CIE
Alterungsbeständig:
DIN ISO 9706
Laufrichtung:
Papierfasern Breitbahn
Opazität:
94 %
Dicke:
98 µm
Lochung:
nein keine
letztes Update:
13.08.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 90g, druckerpapier, kopierpapier weiss, ColorCopy, Color-, colorcopy, CC, Farblaser-Glossypapier, Farblaser-Hochglanzpapier, Farblaser-Seidenmattpapier, Laser-Glossypapier, Laser-Hochglanzpapier, Laser-Seidenmattpapier, satiniert, 6845320
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
96
pro Ries
Frei Haus
ab € 11,83*
€ 13,39*
Lager 766
403
4
pro Ries
€ 20,00*
ab € 13,54*
€ 23,58*
2 Tage
144
8
pro Packung
€ 8,95*
ab € 23,88*
€ 32,25*
Preise: Lager 766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Riese
€ 23,58*
€ 28,06
pro Ries
ab 8 Riese
€ 21,44*
€ 25,51
pro Ries
ab 20 Riese
€ 20,31*
€ 24,17
pro Ries
ab 24 Riese
€ 18,97*
€ 22,57
pro Ries
ab 40 Riese
€ 17,99*
€ 21,41
pro Ries
ab 48 Riese
€ 17,29*
€ 20,58
pro Ries
ab 60 Riese
€ 16,65*
€ 19,81
pro Ries
ab 72 Riese
€ 16,25*
€ 19,34
pro Ries
ab 80 Riese
€ 14,51*
€ 17,27
pro Ries
ab 96 Riese
€ 14,17*
€ 16,86
pro Ries
ab 12000 Riese
€ 13,54*
€ 16,11
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (ab € 0,02708* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Riese
Mindestbestellmenge: 4 Riese ( entspricht € 94,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 766
Versand: Lager 766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 20,00*
ab € 250,00*
€ 3,00*
ab € 2.300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 766
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 1,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mondi
88008638
ab € 5,96*
Ähnlich
Mondi
A4-26734
ab € 4,70*
Ähnlich
Mondi
CC330
ab € 9,61*
Ähnlich
Mondi
CC390
ab € 11,41*
Ähnlich
Mondi
CC316
ab € 9,41*
Ähnlich
Mondi
CC428
ab € 5,41*
Ähnlich
Mondi
CC490
ab € 5,54*
Ähnlich
Mondi
88007902
ab € 4,83*
Ähnlich
Mondi
2100005100
ab € 12,87*
Ähnlich
Mondi
8687B28B
ab € 10,75*
Ähnlich
Mondi
23802019052
ab € 11,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.