Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier PaperOne Copier, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, PEFC


Menge:  Palette  
Produktinformationen
Paper One Packansicht (1 VE=500 Blatt)
Paper One Packansicht (1 VE=500 Blatt)
Artikel-Nr.:
     766-83468A80S-PL
Hersteller:
     April
Herst.-Nr.:
     83468A80S-PL
EAN/GTIN:
     8993242592551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier PaperOne™ Copier, A4, 80g/m², 100.000 Blatt = 1 Palette, PEFC

Das universell einsetzbare Büropapier PaperOne™ Copier überzeugt mit sehr guten Laufeigenschaften und einer beständigen Qualität, sodass auch Druckaufträge mit hohen Auflagen sicher angefertigt werden können. Dank der ProDigi™ HD Print Technology werden hochwertige Druckerergebnisse mit leuchtenden Farben sowie starken Kontrasten erzielt. Zudem sorgt die glatte Oberfläche für weniger Abrieb im Druckprozess und schont somit Ihr Druckgerät.

  • Sehr gute Laufeigenschaften und beständige Qualität für einen störungsfreien Betrieb
  • Lebendige Farben und starke Kontraste dank der ProDigi™ HD Print Technology
  • PEFC- und EU Ecolabel-zertifiziert

Tagespreis - solange Vorrat reicht, maximale Abgabemenge kann beschränkt werden. Richtwert entspricht der größten angezeigten Staffel. Bei größere Mengen erbitten wir eine vorherige Rücksprache.


Bitte beachten Sie die zusätzlichen Versandbedingungen:
  • Lieferung mit LKW muss gewährleistet sein
  • für Inselzustellung wird in den meisten Fällen ein Zuschlag berechnet, informieren Sie sich bitte vorher über die Höhe der Zusatzkosten
  • für die Anlieferung ist keine Vertrageleistung vorgesehen, sobald die Ware abgepackt werden muss können Zusatzkosten entstehen

Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papierfärbung:
hoch- weiß
PEFC-Claim:
70% PEFC-zertifiziert GFA-PEFC-COC-500137
Weißegrad ca.:
158 CIE
Opazität:
95 %
Volumen:
1,34 cm³/g
Dicke:
107 µm
Rauigkeit:
200 ml/min
weitere Zertifikate:
ISO 9001 (Qualität) | ISO 14001 (Environmental) | ISO 45001 (Occupational Health & Safety)
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Kopierpapier Palette, Kopierpapier Palettenware, Palette Kopierpapier, kopierpapier a4 80g cie160, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Kopierpapier- Palette, Palettenware, 100.000 Blatt, Paper One, Paperone, Paper1, PapierOne, Paper One Copier, One Copier, One Kopier, Copier 80, Kopier 80, One-, papier, 766-83468A80S, Premiumpapier, Laser-Papier, Xerographiepapier, Laserdruckerpapier, Laserpapier, Farbkopierpapier, 80g/²m, PEFC, pefc, Ecolabel, 8993242592469
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 610,33*
  
Preis gilt ab 4 Paletten
1 Palette enthält 100.000 Blätter (ab € 0,00611* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Palette
€ 635,57*
€ 756,33
pro Palette
ab 2 Paletten
€ 620,42*
€ 738,30
pro Palette
ab 3 Paletten
€ 615,37*
€ 732,29
pro Palette
ab 4 Paletten
€ 610,33*
€ 726,29
pro Palette
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.