Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Copy Luce, A4, 80 g/m²


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Copy Luce, A4, 80/m²
Kopierpapier Copy Luce, A4, 80/m²
Artikel-Nr.:
     766-83457A80S
Hersteller:
     Fedrigoni
Herst.-Nr.:
     83457A80S
EAN/GTIN:
     8001348169321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier

Kopierpapier Copy Luce, A4, 80 g/m²

  • holzfreies, weißes Qualitätspapier
  • Kopier- und Laserdruck garantiert
  • sehr gut auch geeignet für Inkjetdrucke
  • gute Laufeigenschaften auf allen Hochleistungsgeräten
  • gute Duplex- und Sortereigenschaften
  • FSC® Zertifikat: JA
Weitere Informationen:
Paletteninhalt:
100000 Blatt
Kartoninhalt:
2500 Blatt
Packinhalt (Ries):
500 Blatt
Breite:
210 mm
Länge:
297 mm
Grammatur:
80 g/m²
Papier:
extraweiß multifunktional
Weißegrad ca.:
163 CIE
Opazität:
90 %
Volumen:
1,3 cm³/g
Dicke:
104 µm
letztes Update:
15.02.2024 (Aktualitätsprüfung)
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a4 80g cie160, allroundpapier weiß, allroundpapier a 4 hochweiss, Inkjet-Papier, Inkjetpapier, Laser-Papier, Laserpapier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 200 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,00894* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,60*
€ 6,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.