Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ecolly Bienenwachstücher 3er-Set (S, M, L), Plastikfrei & wiederverwendbar, OHNE Jojobaöl, inkl. Knopf & Baumwollfaden, Butterfly


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     7630-132007
Hersteller:
     FRESPA
Herst.-Nr.:
     132007
EAN/GTIN:
     4251511320071
Suchbegriffe:
Bienenwachstuch
Ecolly Bienenwachstücher – Vorteile auf einen Blick:
✅ NACHHALTIG & PLASTIKFREI:
Das Bienenwachspapier besteht aus 100%-Biobaumwolle, purem Bienenwachs und natürlichem Baumharz.

✅ WIEDERVERWENDBAR:
Die Bienenwachstücher können je nach Häufigkeit und Art der Benutzung bis zu 12 Monaten wiederverwendet werden.

✅ ANTIBAKTERIELL:
Bienenwachs hat eine natürliche, antibakterielle Eigenschaft, die dein Essen deutlich länger frisch hält.

✅ ATMUNGSAKTIV:
Die Bienenwachstücher sind atmungsaktiv und luftdurchlässig, so dass sich keine Feuchtigkeit bildet und eine Ursache für vorzeitigen Schimmelbefall verhindert.

✅ LEICHTE HANDHABUNG:
Wickele dein Bienenwachstuch mit der Wärme deiner Hände um ein Stück Lebensmittel oder über eine Schüssel. Wenn das Bienenwachstuch innerhalb von Sekunden abkühlt, bleibt es dicht. Verwende dies zum Einwickeln von Käse, Gemüse, Brot, Obst und Backwaren.

VORSICHTSHINWEISE:
a) Nicht mit rohem Fleisch sowie fettigen oder sauren Lebensmitteln wie Rindfleisch bzw. Fisch/Meeresfrüchte verwenden.
b) Pflege der Wachstücher erfolgt per Handwäsche in kaltem Wasser. Zum Trocknen aufhängen oder flach hinlegen; NICHT WRINGEN.
c) Wachstücher grundsätzlich vor Hitze, Mikrowellen und Geschirrspülern fernhalten.

REINIGUNGSHINWEIS:
Wasche deine Bienenwachstücher nur mit KALTEM Wasser und einem milden Spülmittel. (Vermeide jegliche Wärmequellen wie heißes Wasser und Mikrowellen). Grundsätzlich nur an der Luft trocknen; kein Fön verwenden.

LIEFERUMFANG:
Die Packung enthält
1x kleines Bienenwachstuch (S): 17 x 20 cm
, 1x mittleres Bienenwachstuch Mittel (M): 20 x 27 cm
, 1x großes Bienenwachstuch (L): 30 x 35 cm
, 1x Faden aus Bio-Baumwolle
, 1x stylischen Holzknopf
und 1x Informationskarte.

ÜBER UNS
Als junges deutsches Start-up-Unternehmen haben wir ein Ziel vor Augen:

Wir möchten Menschen helfen, ihren Alltag einfacher zu gestalten.

Habt ihr Fragen zu unseren Produkten? Wir beantworten diese ehrlich und nehmen euer Feedback ernst.

Weitere Suchbegriffe: nachhaltig, Bienenwachspapier, beeswax, wraps, wachspapier, waxpapier, wachstuch, plastikfreie, alternative, eco, ökologisch, abbaubar, schadstofffrei, bienenwachsfolie, geschenk, werbegeschenk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.