| |
|
| Artikel-Nr.: 7630-130862 Herst.-Nr.: 130862 EAN/GTIN: 4251511308628 |
| | |
|
| | |
| Entwickelt für professionelle Anwender und Betriebe: Ermöglicht präzises Unterschreiben, Signieren und Abzeichnen auf Ihrem PenPad wie auf echtem Papier! Verringert das Verrutschen und erhöht die Kontrolle bei der Stifteingabe. Integrierter Verschleißschutz und reduziertes Bildrauschen: Dank Nanotechnologie wird im Vergleich zu Konkurrenzprodukten der Abrieb des Stiftes um bis zu 80% und das Displayrauschen um bis zu 50% reduziert - optimal für eine lange und professionelle Nutzung! Blasenfreie Installation: Dank innovativem Design können Sie Luft und Blasen auch nach der Installation problemlos entfernen. Drücken Sie Luftblasen einfach mit dem Finger oder mit der mitgelieferten Karte heraus. Bitte achten Sie bei der Installation der Folie auf Staubkörner, welche vor der Anbringung entfernt werden sollten. Hochwertiges PET-Folienmaterial: Hochauflösendes mattes Material, das sich von den gewöhnlichen matten Folien unterscheidet, genießen Sie Ihr visuelles Festmahl und Ihr neues Signiererlebnis. Hinweis: Das abgebildete Tablet und Stift sind nicht im Lieferumfang enthalten. Sie sollen lediglich die Funktion der Folie verdeutlichen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pet displayschutzfolien, displayfolie, Kent, paperfeel, Papier, paper, Displayschutz-Folie, Schreibe, zeichne, skizziere, Kratzer, Blendfrei, Reflex-ion, Anti-Bläschen, bamboo, Zeichenpad, Tablet, Oberfläche, panzerglasfolie, matt, schutzfolie, Appe, Pencil, Face-ID |
| | |
| |