Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZARGES Alubox Würfelschaum-Set 750 x 550 x 380 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZARGES Alubox Würfelschaum-Set 750 x 550 x 380 mm
ZARGES Alubox Würfelschaum-Set 750 x 550 x 380 mm
Artikel-Nr.:
     7588-ZA-43856
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     43856
EAN/GTIN:
     4003866438563
Suchbegriffe:
Alu-Transportbox
Aluminium-Transportbox
Aluminiumbehälter
Aluminiumbox

ZARGES Würfelschaumeinsatz

Der ZARGES Würfelschaum ist ein Teil der ZARGES K 424 XC Mobil Box Innenausstattung. Die vorgestanzte Weichschaumeinlage aus offenzelligem PU-Schaum ist die einfache und schnelle Lösung für Einzelstücke oder Kleinserien. Der Würfelschaum 43856ist passend für die ZARGES Kiste 40705.

Ausstattung ZARGES Würfelschaumeinsatz

  • Formanpassung ohne Werkzeug möglich
  • Zwei unterschiedliche Plattenstärken im Set
  • Deckeleinsatz aus selbstklebendem Noppenschaum 30 mm
  • Bodenschaum 10 mm

Länge: 750 mm
Breite: 550 mm
Höhe: 380 mm

Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 120,42*
€ 151,06*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,64*
€ 151,29*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 118,22*
€ 151,66*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 124,23*
€ 156,14*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,34*
€ 216,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,03*
€ 257,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,27*
€ 253,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,37*
€ 238,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,96*
€ 233,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,34*
€ 208,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.