Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-ZA-40742 Herst.-Nr.: 40742 EAN/GTIN: 4003866407422 |
| |
|
| | |
| ZARGES Clip-On Rollen Das ZARGES Clip-On Rollen Set besteht aus 2 Lenkrollen jeweils mit einem Klemmmechanismus 1 x links und 1 x rechts und bietet ZARGES Kisten ab einem Innenmaß von 550 x 350 mm höchste Mobilität. Die Montage der Rollen ist dabei ohne Werkzeug möglich. Ausstattung der ZARGES Clip-On Rollen - Bestehend aus Vollgummi
- ∅ 100 mm
- Radfeststeller an jeder Lenkrolle
- 100 kg Tragfähigkeit bei 4 Rollen
Belastung: bis 100 kg bei 4 Rollen Durchmesser: Ø 100 mm (Rollen)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Euro-Behälter, Euro-Stapelbehälter, Eurobehälter, Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Eurobehälterrolle, Euroboxrolle, Rollensatz Eurobehälter, Rollensatz Eurobox, Lenkrolle, Schwenkrolle, Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrollensatz, Alukiste, Metallkiste, Rollensatz Aluminiumbox, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Gummirolle, Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, schwerlastrolle 100mm lenkrolle, zarges alukiste, bock- und lenkrollensatz, Zarges, Zages |
| | |
| | | Angebote (27) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Paar | € 5,90* | ab € 68,62* | € 81,88* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 67,56* | € 82,17* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 70,61* | € 84,44* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 71,77* | € 85,72* | | | | Lager 7588 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 109,49* | € 126,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|