Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Steigtritt Längsgeländer 1,50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Steigtritt Längsgeländer 1,50 m
Schake Steigtritt Längsgeländer 1,50 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-71500-LGE15
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     71500-LGE15
EAN/GTIN:
     4250384764746

Das Schake Längsgeländer bietet einen längsseitigen Schutz an der Arbeitsplattform des Steigtrittes und kann in verschiedenen Längen erworben werden. 

Ausstattung Schake Steigtritt Längsgeländer 1,50 m

  • Länge 1,50 m
  • Höhe 1,00 m
  • Seitenschutz für Arbeitsfläche
  • Inklusive Befestigungsmaterial

Länge: 1,50 m
Gewicht: 6,7 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,93*
€ 87,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,38*
€ 86,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.