Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Palettengabel 1500 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Palettengabel 1500 verzinkt
Schake Palettengabel 1500 verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-SK-50K15V
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     50K15V
EAN/GTIN:
     4250384740610
Suchbegriffe:
Krangabel
Ladegabel
Ladegabel Kran
krangabel 1500 kg

Die Schake Palettengabel vereinfacht den Transport von Paletten enorm und verfügt über einen automatischen Gewichtsausgleich. Dieser erfolgt bei Belastung über eine Gasdruckfeder, sodass sich der Aufhängepunkt immer im Schwerpunkt der Gabel befindet und ein sicherer Transport garantiert ist. Beim Aufnehmen der Last neigen sich die Gabelzinken zudem automatisch nach oben: Ein plötzliches Herausrutschen der Last wird so vermieden.

Ausstattung Schake Palettengabel 1500 verzinkt

  • verzinkt
  • Tragkraft: 1500 kg
  • Zinkenverstellbarkeit: 350 - 900 mm
  • Nutzhöhe: 1300 - 2000 mm
  • Zinkenlänge: 1000 mm
  • Zinkenquerschnitt: 100 mm
  • Gesamthöhe: 1600 - 2300 mm
  • Gewicht: 150 kg
  • entspricht der UVV, den einschlägigen Normen und Richtlinien
  • automatischer Gewichtsausgleich
  • verstellbare Gabelzinken und Höhenverstellung
  • leichte Verstellbarkeiten der Gabelzinken auf alle Palettengrößen
  • durch Zusammenschieben der Gabeln auch zum Transport von Ringen und Coils geeignet
  • 4 m lange Sicherungskette zur Ladungssicherung gehört zum Lieferumfang

Länge: 1000 mm (Zinkenlänge)
Stellbereich: 350 - 900 mm (Zinkenverstellung)
Belastung: 1500 kg

Weitere Suchbegriffe: krangabel, schake krangabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 963,22*
€ 1.052,43*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 990,63*
€ 1.170,64*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,07*
€ 1.242,20*
16 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 1.171,92*
€ 1.308,17*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,03*
€ 1.311,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,20*
€ 1.478,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,33*
€ 1.468,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.196,65*
€ 1.424,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.172,77*
€ 1.395,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.146,07*
€ 1.363,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 850,47*
Ähnlich
Schake
ab € 984,24*
Ähnlich
Schake
50115_Schake
ab € 260,51*
Ähnlich
Schake
ab € 98,58*
Ähnlich
Schake
ab € 127,80*
Ähnlich
Schake
ab € 392,27*
Ähnlich
Schake
ab € 473,29*
Ähnlich
Schake
ab € 212,81*
Ähnlich
Schake
ab € 248,41*
Ähnlich
Schake
ab € 296,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.