| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-SK-465.70 Herst.-Nr.: 465.70 EAN/GTIN: 4250384710835 |
| |
|
| | |
| Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen. Der Schutzbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden. Ausstattung Schake Universalbügel Ø 60 mm - Ausführung Ortsfest zum Einbetonieren
- Material Stahlrohr - feuerverzinkt
- Ohne Querstrebe
- Mit Erdanker
- Gesamthöhe ca. 1400 mm - Gesamtbreite ca. 400 mm
- Oberer Abschluss halbrunder Bogen
Absperrbügel als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf. Breite: 400 mm Höhe: 1450 mm Gewicht: 10,5 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrrad-Anlehnsystem, Fahrradanlehnbügel, Reihenanlehnbügel, Absperrbügel, Durchgangssperre, Parkbügel, Parkplatzsperrbügel, Parkplatzsperre, Sperrbügel, anlehnbügel einbetonieren, anlehnbügel, schake anlehnbügel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 41,40* | € 61,22* | | | | | 7 Tage | | | | | € 9,95* | ab € 54,34* | € 72,10* | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,95* | ab € 54,08* | € 72,13* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 67,40* | € 87,53* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 76,44* | € 98,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|