Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 60 mm weiß | rot - 1500 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 60 mm weiß | rot - 1500 x 1000 mm
Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 60 mm weiß | rot - 1500 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-465.53B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     465.53B
EAN/GTIN:
     4250384738013
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 60 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 60 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Ohne Querholm
  • Mit Bodenplatte
  • Gesamthöhe ca. 1000 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1500 mm
Höhe: 1000 mm
Gewicht: 12,9 kg

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 119,67*
€ 160,08*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 170,01*
€ 212,17*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,96*
€ 212,19*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 177,79*
€ 219,43*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,32*
€ 220,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,42*
€ 262,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,84*
€ 260,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,93*
€ 242,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,32*
€ 213,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,56*
Ähnlich
Schake
ab € 49,07*
Ähnlich
Schake
ab € 56,47*
Ähnlich
Schake
ab € 87,29*
Ähnlich
Schake
ab € 63,01*
Ähnlich
Schake
ab € 70,35*
Ähnlich
Schake
ab € 63,39*
Ähnlich
Schake
ab € 111,95*
Ähnlich
Schake
ab € 104,54*
Ähnlich
Schake
ab € 44,64*
Ähnlich
Schake
ab € 197,15*
Ähnlich
Schake
ab € 58,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.