Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 48 mm weiß | rot - 1500 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 48 mm weiß | rot - 1500 x 1000 mm
Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 48 mm weiß | rot - 1500 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-448.53B
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448.53B
EAN/GTIN:
     4250384737368
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 48 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Streifen
  • Ohne Querholm
  • Mit Bodenplatte
  • Gesamthöhe ca. 1000 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1500 mm
Höhe: 1000 mm
Gewicht: 10,6 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 105,00*
€ 140,82*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 151,54*
€ 189,91*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,92*
€ 189,94*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 195,54*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 160,85*
€ 198,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,89*
€ 236,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,19*
€ 233,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,84*
€ 223,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,86*
€ 216,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 72,62*
Ähnlich
Schake
ab € 70,77*
Ähnlich
Schake
ab € 45,81*
Ähnlich
Schake
ab € 42,93*
Ähnlich
Schake
ab € 48,72*
Ähnlich
Schake
ab € 75,68*
Ähnlich
Schake
ab € 47,66*
Ähnlich
Schake
ab € 80,96*
Ähnlich
Schake
ab € 54,01*
Ähnlich
Schake
ab € 94,96*
Ähnlich
Schake
ab € 76,01*
Ähnlich
Schake
ab € 63,16*
Ähnlich
Schake
ab € 75,24*
Ähnlich
Schake
ab € 47,63*
Ähnlich
Schake
ab € 77,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.