Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 48 mm verzinkt - 1000 x 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 48 mm verzinkt - 1000 x 1000 mm
Schake Rohrbügel Stahl OD Ø 48 mm verzinkt - 1000 x 1000 mm
Artikel-Nr.:
     7588-SK-448.52
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     448.52
EAN/GTIN:
     4250384737337
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel

Stahlbügel von Schake gibt es in verschiedenen Ausführungen - die Rundbügel können für die unterschiedlichsten Anwendungsfelder zum Einsatz kommen.

Der Rohrbügel aus Stahl Ø 48 mm kann zum Schutz vor Gefahren, zum Absichern von Bürgersteigen und als Begrenzung vor Bäumen oder Beeten eingesetzt werden.

Ausstattung Schake Stahlbügel Ø 48 x 2,5 mm

  • Ausführung Ortsfest für Dübelbefestigung
  • Material Stahlrohr - feuerverzinkt
  • Ohne Querholm
  • Mit Bodenplatte
  • Gesamthöhe ca. 1000 mm
  • Oberer Abschluss Ecken abgerundet

Absperrpfosten als Sonderanfertigung in anderen Ausführungen oder RAL-Tönen können auf Wunsch angeboten werden. Nehmen sie hierzu bitte telefonisch Kontakt zu uns auf.

Breite: 1000 mm
Höhe: 1000 mm
Gewicht: 9,2 kg

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 49,00*
ab € 66,84*
€ 80,99*
7 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 95,71*
€ 121,15*
7 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 95,73*
€ 121,17*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,61*
€ 131,49*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,60*
€ 137,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,52*
€ 163,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,50*
€ 151,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,60*
€ 129,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 77,96*
Ähnlich
Schake
ab € 73,31*
Ähnlich
Schake
ab € 54,68*
Ähnlich
Schake
ab € 44,49*
Ähnlich
Schake
ab € 54,59*
Ähnlich
Schake
ab € 78,19*
Ähnlich
Schake
ab € 49,34*
Ähnlich
Schake
ab € 83,58*
Ähnlich
Schake
ab € 54,65*
Ähnlich
Schake
ab € 99,99*
Ähnlich
Schake
ab € 79,84*
Ähnlich
Schake
ab € 77,91*
Ähnlich
Schake
ab € 49,06*
Ähnlich
Schake
ab € 80,22*
Ähnlich
Schake
ab € 51,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.