Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Höhenbegrenzer variabel - 2 Standpfosten Stahl OD Ø 102 mm weiß | rot ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Höhenbegrenzer variabel - 2 Standpfosten Stahl OD Ø 102 mm weiß | rot ...
Schake Höhenbegrenzer variabel - 2 Standpfosten Stahl OD Ø 102 mm weiß | rot ...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-417.702BP
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     417.702BP
EAN/GTIN:
     4250384746919
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
schake höhenbegrenzer

Schake Höhenbegrenzer sind im privaten sowie im gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Durchfahrtsbarriere mit Seilzugverstärkung besteht aus 2 Standpfosten aus Stahl, die durch ein Querrohr verbunden sind. Die Durchfahrtshöhe ist variabel einstellbar und erfolgt durch einfaches Lösen der Schellen.

Schake Höhenbegrenzer variabel mit 2 Standpfosten und Querrohr 7000 mm

  • Ausführung ortsfest zum Aufdübeln
  • Mit Bodenplatte 360 x 360 x 8 mm - Inklusive 4 Bohrungen Ø 21 mm
  • Material Standpfosten Stahlrohr Ø 102 mm feuerverzinkt und weiß beschichtet
  • Material Querrohr Aluminium 100 x 50 mm weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen
  • Duchfahrtshöhe variabel verstellbar zwischen 1800 - 2800 mm
  • Gesamthöhe Überflur ca. 3000 mm
  • Mit Seilzugverstärkung gegen Durchbiegen
  • Höhenverstellung durch Lösen der Schellen

Diese Art der Höhenbegrenzung ist nicht zulässig für den öffentlichen Verkehrsraum.

Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.

Länge: 7000 mm
Höhe: 1800 - 2800 mm
Lichte Höhe: 1800 - 2800 mm

Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.323,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.469,53*
€ 1.748,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.456,33*
€ 1.733,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.393,08*
€ 1.657,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,18*
€ 1.615,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.323,79*
€ 1.575,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.