Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Höhenbegrenzer variabel Mobil - 1 Drehpfosten Stahl MDP Ø 102 mm weiß ...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Höhenbegrenzer variabel Mobil - 1 Drehpfosten Stahl MDP Ø 102 mm weiß ...
Schake Höhenbegrenzer variabel Mobil - 1 Drehpfosten Stahl MDP Ø 102 mm weiß ...
Artikel-Nr.:
     7588-SK-417.451ZBPM
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     417.451ZBPM
EAN/GTIN:
     4250384762582
Suchbegriffe:
Durchfahrtbegrenzer
Höhenbegrenzer
Höhenbegrenzungssperre
schake höhenbegrenzer

Der Schake Höhenbegrenzer Mobil ist im privaten sowie gewerblichen Bereich einsetzbar. Die Durchfahrtsbarriere kann einfach auf der Schake Beton-Aufstellvorrichtung (Art.-Nr. 3F120) mittels angeschweißter Adapterplatte montiert werden und ermöglicht so eine unkomplizierte Regulierung der Durchfahrtshöhe. Der Höhenbegrenzer ist mobil versetzbar und kann bequem per Stapler oder Kran positioniert werden. 

Schake Höhenbegrenzer variabel Mobil - 1 Drehpfosten Stahl MDP Ø 102 mm weiß | rot - 4500 mm

  • Material Stahl
  • Farbe Weiß mit roten Streifen
  • Mobiler Höhenbegrenzer
  • Querrohrlänge 4500 mm
  • Drehpfosten Ø 102 mm
  • Ausführung mit Profilzylinderschloss
  • Inklusive 1 Beton-Aufstellvorrichtung - 600 kg
  • Einfach mit ageschweißter Adapterplatte montierbar
  • Positionierbar mit Kran oder Stapler
  • Optional mit Gewindefußplatte (Art.-Nr. 70670N) einsetzbar um Bodenunebenheiten auszugleichen

Diese Art der Höhenbegrenzung ist nicht zulässig für den öffentlichen Verkehrsraum. Sondermaße sind auf Anfrage erhältlich.

Länge: 4500 mm
Höhe: 3500 mm
Lichte Höhe: 2300 - 3300 mm

Weitere Suchbegriffe: höhenbegrenzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.807,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.987,51*
€ 2.365,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,53*
€ 2.333,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.879,47*
€ 2.236,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.838,87*
€ 2.188,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.807,06*
€ 2.150,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.