Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Erdnagel Typ 5 Ø 20 mm - 600 mm - Set 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Erdnagel Typ 5 Ø 20 mm - 600 mm - Set 5 Stück
Schake Erdnagel Typ 5 Ø 20 mm - 600 mm - Set 5 Stück
Artikel-Nr.:
     7588-SK-302006W-S5
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     302006W-S5
EAN/GTIN:
     4250384752842
Suchbegriffe:
Erdnägel
erdnägel schake
erdnägel

Der Schake Erdnagel eignet sich für den vielseitigen Einsatz im Gerüstbau, Betonschalungen oder Bauzaunabstrebungen. Der um 90° abgewinkelte Kopf ermöglicht eine einfache Entfernung aus dem Erdreich.

Ausstattung Schake Erdnagel Typ 5 Ø 20 mm - 600 mm - Set 5 Stück

  • Durchmesser 20 mm
  • Länge 600 mm
  • Spitze auf 45° angespitzt
  • 90° abgewinkelter Kopf für einfaches Herrausziehen
  • Verpackungseinheit 5 Stück

Länge: 600 mm
Durchmesser: Ø 20 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,71*
€ 106,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,97*
€ 104,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,99*
€ 96,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.