Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schake Rollgewindestab verzinkt Ø 15 mm 5,80 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schake Rollgewindestab verzinkt Ø 15 mm 5,80 m
Schake Rollgewindestab verzinkt Ø 15 mm 5,80 m
Artikel-Nr.:
     7588-SK-11310V
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     11310V
EAN/GTIN:
     4250384701260
Suchbegriffe:
Rollgewindestab

Der Schake Rollgewindestab verzinkt ist in verschiedenen Längen verfügbar und dient als Ankerstab für den Schalungsbau. 

Ausstattung Schake Rollgewindestab verzinkt Ø 15 mm 5,80 m

  • Material Stahl - verzinkt
  • Länge 5800 mm
  • Durchmesser Ø 15 mm
  • Gerolltes Gewinde
  • Biegbar
  • Bruchlast 170 kN
  • Gebrauchslast 85 kN
  • Zulässige Flächenpressung - Pzul. 85 kN
  • Außenmaß 17 mm
  • Kernmaß 15 mm
  • Steigung 10 mm

Länge: 5,80 m
Gewicht: 9,3 kg

Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
3
€ 49,00*
ab € 43,02*
€ 60,67*
7 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 106,22*
€ 131,63*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 106,28*
€ 131,66*
Lager 7588
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 148,43*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,43*
€ 176,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,95*
€ 174,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,05*
€ 165,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,87*
€ 161,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 132,42*
€ 157,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.