Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RR Industrietechnik Verladehaken RH verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RR Industrietechnik Verladehaken RH verzinkt
RR Industrietechnik Verladehaken RH verzinkt
RR Industrietechnik Verladehaken RH verzinkt
Artikel-Nr.:
     7588-RR-100400268
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     100400268
EAN/GTIN:
     4251305404338
Suchbegriffe:
Sicherheitshaken
Sicherheitslasthaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken

Der Verladehaken RH von RR Industrietechnik ist optimal zum Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen. Der Haken ist einfach durch Einfahrtaschen mit den Staplerzinken aufnehmbar und ermöglicht eine Ladeguterfassung von oben. Eine zusätzliche Sicherung durch eine Flügelschraube verhindert das Abrutschen von den Zinken des Staplers.

Ausstattung RR Industrietechnik Verladehaken RH

  • Material Stahl - verzinkt
  • Traglast 2500 kg
  • Ausführung 1 Zinke
  • Robuste Stahlkonstruktion - 6 mm
  • Drehbahrer Sicherheitshaken
  • Zur Ladeguterfassung von oben
  • Mit Einfahrtaschen für Stapleraufnahme 182 x 60 mm
  • Sicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken durch Flügelschraube
  • Gelb / Schwarze Warnstreifen gemäß Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3
  • Nach EU-Richtlinien
  • Kettensicherung gegen Abrutschen von den Staplerzinken
  • Auf Wunsch kann der Verladehaken gegen Mehrpreis mit einem Ersatz Schäkel oder Wirbelhaken ausgestattet werden

Belastung: 2500 kg
Lichte Weite: 188 mm
Lichte Höhe: 88 mm

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,19*
€ 257,11*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,92*
€ 284,83*
Frei Haus
ab € 279,30*
€ 332,67*
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,83*
€ 338,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,24*
€ 333,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,62*
€ 316,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,11*
€ 303,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,92*
€ 281,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.