Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LuxTek Event-Schutzplatte Simple 1200 x 800 x 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LuxTek Event-Schutzplatte Simple 1200 x 800 x 22 mm
LuxTek Event-Schutzplatte Simple 1200 x 800 x 22 mm
LuxTek Event-Schutzplatte Simple 1200 x 800 x 22 mm
LuxTek Event-Schutzplatte Simple 1200 x 800 x 22 mm
LuxTek Event-Schutzplatte Simple 1200 x 800 x 22 mm
LuxTek Event-Schutzplatte Simple 1200 x 800 x 22 mm
Artikel-Nr.:
     7588-LU-EPK120080022
Hersteller:
     LuxTek GmbH
Herst.-Nr.:
     EPK120080022
EAN/GTIN:
     0705632653937

Die Event-Bodenschutzplatte Simpel von LuxTek bietet eine optimale Lösung für Sportevents, Großveranstaltungen in Hallen sowie im Freigelände, Zeltböden, Festivals oder Konzerte. Die Bodenschutzmatte mit einseitiger Struktur ist bis zu 5 Tonnen belastbar und dient der schnellen und handlichen Errichtung von großen Flächen. Die umweltfreundlichen Schutzmatten schaffen dabei durch ihre Gummieigenschaften eine rutschfeste Oberfläche für Fußgänger, Fahrzeuge oder Nutzvieh. Das Gelände kann so optimal vor Bodenschäden geschützt werden. Die Kunststoffplatte kann als temorärer Übergangsbereich, Gehweg, Arbeitsplattform oder auf Park- und Lagerflächen zum Einsatz kommen.

Ausstattung LuxTek Event-Schutzplatte Simple 1200 x 800 x 22 mm

  • Maße 1200 x 800 mm
  • Stärke 22 mm
  • Einseitige Struktur - rutschhemmend
  • Belastbar bis 5 Tonnen:
    • Unbefestigt - bis 1t
    • Befestigt - bis 5t
  • Aus 100% recyceltem PVC
  • Oberfläche mit Gummieigenschaften
  • Hohe Temperaturbeständigkeit - Kein Verwittern durch Frost, Hitze oder UV-Strahlung
  • Bruchsicher und verschleißarm - Lange Lebensdauer
  • Frei von Weichmachern
  • Kein Nivellieren oder Ausrichten der Oberfläche nötig - die Eventmatte passt sich der Form des Bodens an
  • Bequeme Handhabung und Verlegung
  • Verbindungselemente
  • Effizientes Stapeln - Mehrstufige Lagerung / Transport auf EURO-Paletten möglich
  • Leicht zu reinigende Oberfläche
  • Verschiedene Anwendungsbereiche auf Baustellen (Behelfswege oder Lagerflächen), Grünflächen (Auffahrten, Lagerhäuser oder Viehpassagen) und Events (Tagungs- und Veranstaltungen im Freien, Hallen, temoräre Zelte oder Gehwege)

Sondermaße sowie Sonderanfertigungen mit Logo-Fräsungen oder Extragriffen sind auf Anfrage verfügbar. Kontaktieren Sie hierzu einfach unseren Kundenservice. 

Aufgrund des genutzten Recyclingmaterials können die Farben jeweils leicht abweichen. 

Sämtliche Belastungsangaben hängen unter anderem von Faktoren wie z.B. Temperatur, Bodenklasse, Bodenbeschaffenheit, Bodentragfähigkeit, Kontaktflächen, Dynamik & Richtung der Krafteinbringung ab. Unsere Stützdruckangaben sind Richtwerte, die je nach Untergrund und Stärke der Platte variieren. Vor dem Gebrauch empfehlen wir eine fachmännische Einschätzung der Bodentragfähigkeit durch den Anwender bzw. eine Bodenanalyse durch einen Gutachter oder Experten. 

Länge: 1200 mm
Breite: 800 mm
Belastung: bis 5,0 t

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,51*
€ 177,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,61*
€ 175,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,47*
€ 168,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,28*
€ 163,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,39*
€ 140,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.