| |
|
| Artikel-Nr.: 7588-LS-6203 Herst.-Nr.: 6203 EAN/GTIN: 4035209977675 |
| |
|
| | |
| Layher Aluminium Seitenschutz für Alu-Steg 600 - 3-teiliger Seitenschutz komplett aus Aluminium für Alu Steg 600
- bestehend aus doppeltem Handlauf, Bordbrett und Befestigungsmaterial
- Das Seitenschutz-Set setzt sich aus je nach Länge aus verschiedenen Bauteilen zusammen
- Einzelne Doppelgeländerelemente sind zum Transport zusammenfaltbar
- TOP Qualität von Layher "Made in Germany"
Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist. Länge: 4,75 m Höhe: 1,10 m Gewicht: 26,4 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbock, Kurbelgerüst, Kurbelgerüstbock, Putzergerüstbock, arbeitsbock layher, arbeitsbock, Steg, Stege, Alusteg, Alustege, Aludiele, Aludielen, Alu Diele, Alu Dielen, Alubohle, Alubohlen |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 543,04* | € 619,69* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 542,35* | € 622,64* | | | | Lager 7588 | | | | | | Frei Haus | ab € 547,50* | € 626,19* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 625,12* | € 787,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7588 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7588 | | Versand: Lager 7588 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|