Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treppengerüst Layher Uni Komfort 4204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treppengerüst Layher Uni Komfort 4204
Treppengerüst Layher Uni Komfort 4204
Artikel-Nr.:
     7588-LS-4204
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     4204
EAN/GTIN:
     4035209000311
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Layher Uni Komfort Aluminium-Fahrgerüst

Das kompakte fahrbare Arbeitsgerüst mit breitem Treppenaufstieg und Handlauf, ideal für vermehrtes Auf- und Absteigen und zur Mitnahme von Werkzeug und Material.

  • Standleitern aus Aluminium für schnelle Steckmontage
  • Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminiumrahmen mit Sperrholzeinlage (BFU 100) auch als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Robuste Lenkrollen für besondere Standfestigkeit mit Stahlspindel für Niveauausgleich
  • Leicht, robust, langlebig
  • Ab einer Standhöhe von 6,20m Ausführung mit zusätzlichen Auslegern aus Aluminium zur Basisverbreiterung und sicheres Verfahren
  • Plattformen in einem Vertikalabstand von 2,00 m
  • Je nach Aufbauvariante bis zu einer max. Arbeitshöhe von 14,20 m einsetzbar bzw. erweiterbar
  • Für Wartungsarbeiten und Arbeiten an Wand, Decke, Maschinen, in technischen Anlagen, Betriebs- und Lagerhallen - für innen und aussen
  • Standardteile auch in anderen Layher Uni Fahrgerüst-Systemen flexibel einsetzbar
  • TOP Qualität von Layher "Made in Germany"

Bei der Lieferung erhalten Sie die jeweils aktuell gültige Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers, welcher unbedingt Folge zu leisten ist.

Plattform: 1,50 x 1,80 m
Standhöhe: 8,20 m
Arbeitshöhe: 10,20 m

Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Gerüst, Gerüste, Fahrgerüste, Fahrbare Gerüste, Fahrbares Gerüst, Rollgerüste, Rollbares Gerüst, Baugerüst
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.216,94*
€ 6.386,48*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.095,74*
€ 6.388,34*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.502,80*
€ 6.679,73*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.392,83*
€ 6.754,02*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.783,63*
€ 6.955,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.386,48*
€ 7.599,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.356,15*
€ 7.563,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.250,23*
€ 7.437,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.216,94*
€ 7.398,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 52,25*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 26,10*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 107,16*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 153,73*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 202,04*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 9,01*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,15*
Zubehör
Layher
5105125
ab € 179,77*
Zubehör
Layher
6344400
ab € 8,84*
Zubehör
Layher
1300003
ab € 13,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.